Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem schlanke Ratsche mit Ring- und Maulseite
- Ideal für Verschrauben von Überwurfmuttern z.B. bei Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlagen oder Hydraulik
- Die innovative doppelseitige Ratsche vereinfacht das Arbeiten mit Überwurfverschraubungen an engen, schwer zugänglichen Stellen
- Auf der Ringseite hilft der modifizierte 12-kantige POWERDRIV®-Antrieb, auf der Maulseite ein offenes Ratschensegment
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Speziell für Überwurfverschraubungen wie z. B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!