Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel
Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel  - 1 Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel  - 2 Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel  - 3 Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel  - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel  - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel  - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel  - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel  - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
Ausführung


  • Metrisch

Antrieb


  • Ringseite POWERDRIV® 12kant, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

Norm


  • max. Drehmoment nach DIN 899

Werkstoff


  • Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche


  • Glanzpoliert, verchromt

Geometrie


  • Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt, starke Köpfe für hohe Beanspruchung

  • Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.