Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenschlüssel-Set RW-Edition 19-tlg.
Minimale Höhe der Bits und der Steckschlüssel für den Einsatz auf engstem Raum
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- In einer handlichen Metallbox - kann bequem in jeder Hosentasche transportiert werden
- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit hochwertiger schwarzer Oberfläche
- Box und Ratsche mit Reinhold Würth-Signatur
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für Stabilität und einfache Reinigung
- Praktische Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
Lieferumfang
- 1 x Feinverzahnter Ratschenschlüssel mit schneller Einhandbedienung zur Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- je 1 x 1/4 Zoll-Steckschlüsseleinsatz 6kant 5, 6, 7, 8, 10, 11 und 13 mm
- je 1 x 1/4 Zoll-Bits PH1, PH2
- 1 x Schlitz 5.5
- je 1 x Innensechskant 3, 4, 5 mm
- je 1 x TX10, 15, 20, 25, 30
Das Ratschenschlüssel-Set 19-teilig (RW Edition) ist ideal für den Einsatz auf engstem Raum, dank der minimalen Höhe der Bits und Steckschlüssel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!