Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-tlg.
Mit speziell entwickelten, extrem kurzen Stecknüssen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideal für Arbeiten an äußerst engen Montagestellen
- Durchgangsbohrung ermöglicht Einsatz bei Schrauben mit Gewindestangen
- Fein verzahnt mit 72 Zähnen sorgt für präzises Arbeiten und geringen Rückholwinkel
Lieferumfang
- 1 x Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel SW 14 x 17 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz 12-kant extra kurz mit 13 mm Überstand am Ringschlüssel SW 10, 11, 12, 13 und 14 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz 12-kant extra kurz mit 16 mm Überstand am Ringschlüssel SW 15, 16, 17, 18 und 19 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz E-Profil mit 13 mm Überstand am Ringschlüssel E8, 10, 12 und 14
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz E-Profil mit 16 mm Überstand am Ringschlüssel E16, 18, 20, 22 und 24
- Je 3 x Ersatz-O-Ringe 10 und 13 mm
Besonders geeignet für Kugelverschraubungen an Stabilisatorstangen, Verbindungsstücken zwischen Schlauchverschraubungen, Verschraubungen an beengt liegenden Luft- und Ölleitungen, Druckluftspeichern usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!