Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenzurrgurt nach VDI 2700 Blatt 8.1/8.2 für Autotransporte
Dreipunktgurte mit Gurtcontroller. Zum radialen Niederzurren wie von den Autoherstellern gefordert. Druck-Ratsche
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2-teiliges, geschlossenes Zurrgurtsystem nach DIN EN 12195-2
Wirbelhaken 360° drehbar und flexibel im Einsatz
Labelfarbe blau, am Losende innenliegend angebracht
Zurrgurt darf den Reifen nicht berühren, daher ist unser Gurtcontroller 100cm lang
Gute Verteilung der Vorspannkräfte über den gesamten Gurt
Gurtcontroller, gurtseitig mit PES – Material
Schnelleres und sicheres Anbringen des Autotransporterzurrgurtes.
Reifenseitig strukturiertes Gummi. Vollflächiges Anliegen des Gurtes über den Controller am Reifen
- Nach DIN EN 12195-2
- Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 bei 35 mm
- Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 / 8.2 bei 50 mm
Bei Alternativzurrungen, Direktzurrung, Zurrgurte mit Schlaufen, kann sich dies negativ auf die Radlager und/oder Radfelgen auswirken.
- Nach DIN EN 12195-2
- Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 bei 35 mm
- Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 / 8.2 bei 50 mm
- LC 1500 daN dürfen zur Sicherung von Fahrzeugen bis zu einer momentanen Masse von 4.000 kg
- LC 2500 daN bis zu 20.000 kg verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!