Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Orsytool Flügeltürschrank
Geräumiger Flügeltürschrank mit 5 verstellbaren Fachböden für den vielseitigen Einsatz in jeder Werkstätte oder im Lagerbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Außenmaß: 950 x 450 x 1950 mm (B x T x H)
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Massive Ausführung
- Türen mehrfach gekantet und verstärkt
- Versenktes Drehriegelschloss mit 2 Schlüssel
- 5 Fachböden im Raster 180 : 180 mm verstellbar
- Traglast der Fachböden: 60kg
Grauer Korpus
Farbe der Türen wählbar: rot und grün
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!