Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Regalwagen DABELJU
Regalwagen mit stufenloser Längeneinstellung. Fixierung durch 2 Exzenterhebel. Standardmäßige Ausstattung mit Fahrgestell T für doppelseitige Verwendung (teleskopisch ausziehbares Fahrgestell).
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Je 16 Aufnahmen für Auflagerohre, davon 16 bestückt = 16 Etagen
- Stecksystem mit Fixierschraube zur Anpassung der lichten Höhe
- Rohrdurchmesser 23 mm, Nutzlänge 590 mm, lichte Höhe 66 mm
- Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Länge x Tiefe (einseitig/doppelseitig) x Höhe: 550-1.500 x 790/1.380 x 1.800 mm
- Traglast bei einseitiger Beladung max. 150 kg; auf 2 Auflagerohre 30 kg
- Voraussetzung: gleichmäßige Lastverteilung, ohne Stoßbelastung
- Regalwagen für Umgebungstemperaturen bis 80 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!