Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Regalwagen DABELJU

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Regalwagen DABELJU

Regalwagen mit stufenloser Längeneinstellung. Fixierung durch 2 Exzenterhebel. Standardmäßige Ausstattung mit Fahrgestell T für doppelseitige Verwendung (teleskopisch ausziehbares Fahrgestell).

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Je 16 Aufnahmen für Auflagerohre, davon 16 bestückt = 16 Etagen

  • Stecksystem mit Fixierschraube zur Anpassung der lichten Höhe

  • Rohrdurchmesser 23 mm, Nutzlänge 590 mm, lichte Höhe 66 mm

  • Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich

  • 4 kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar

  • Länge x Tiefe (einseitig/doppelseitig) x Höhe: 550-1.500 x 790/1.380 x 1.800 mm​

  • Traglast bei einseitiger Beladung max. 150 kg; auf 2 Auflagerohre 30 kg

  • Voraussetzung: gleichmäßige Lastverteilung, ohne Stoßbelastung

  • Regalwagen für Umgebungstemperaturen bis 80 °C
Innerhalb weniger Wochen Lieferbar.