Für hohe Fachlast
- Stabile Rahmenstütze mit T-Profil aus verzinktem Stahlblech
- Hält zuverlässig hohe Lasten durch robuste Tiefenriegel und sichere Auflagetraversen
- Lagerebenen mit hoher Fachlast
Schnell und flexibel montiert
- Vormontierten Rahmen ohne Werkzeug einfach und schnell zusammenstecken
- Grundregal praktisch erweitern mit Anbaufeldern und Zubehör
- Individuell anpassen mit der Höhenrasterverstellung der Auflagetraverse
- Für die Erweiterung durch Anbauregale ist ein Grundregal erfolderlich
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen sind separat erhältliche Distanzhalter notwendig
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Reifen und Räder in Werkstatt, Garage oder Lager professionell und schonend lagern.
Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen sind separat erhältliche Distanzhalter notwendig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!