Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifenheber mit Kunststoffbelag
500 mm Länge ermöglicht optimale Hebelwirkung, gefertigt aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimaler Schutz für Felgen durch den verschraubten und auswechselbaren Kunststoffbelag
- Effiziente Hebelwirkung für mühelose Montage von Reifen
- Geeignet für Stahl- und Aluminiumfelgen
- Robuste und langlebige Konstruktion aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromte Oberfläche bietet zusätzlichen Korrosionsschutz und minimiert Wartungsaufwand
Eignet sich hervorragend für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, bei der Reifenmontage und -demontage und im Fahrrad- und Motorradbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!