Reifenmontagepaste
Reifenmontagepaste - 1
Reifenmontagepaste - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifenmontagepaste

Zur Montage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hohe Gleitfähigkeit


  • Geringer Kraft- und Zeitaufwand

  • Geringer Materialverbrauch

  • Weniger Maschinenverschleiß

  • Schonung von Reifen und Felgenhorn

  • Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge


Kurze Ablüftzeit


  • Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge bereits kurz nach der Montage

  • Verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen


Gummi- und Felgenpflege


  • Hält den Gummi geschmeidig und gewährleistet so eine dauerhafte Dichtwirkung zwischen Felge und Reifenwulst

  • Wirkt der Rostbildung entgegen (nicht korrosiv)

  • Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge


pH-neutral


  • Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge

  • Haut- und umweltfreundlich


Geeignet für Run-flat-Reifen - Einsetzbar für neueste Reifengenerationen



Geeignet für das Reifendruck-Kontrollsystem RDKS



Physiologisch unbedenklich



Frei von schädlichen Lösungsmitteln



Hält Reifenwulst während der Einlagerung im Sommer/Winter geschmeidig und betriebsbereit



Silikonfrei

Hinweis

Hält Reifenwulst während der Einlagerung im Sommer/Winter geschmeidig und betriebsbereit Physiologisch unbedenklich


Frei von schädlichen Lösungsmitteln

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.