Reinigt, pflegt, schützt
- Einfache Anwendung in einem Arbeitsgang, dadurch Zeitersparnis
- Kein Nachwischen notwendig
- Ideal vor der Einlagerung der Reifen
- Staub- und schmutzabweisend
- Greift Lack, Kunststoffe, Gummi und Metalle nicht an
Seidenmatter Glanz
- Neureifeneffekt
- Optische Aufwertung, dadurch besonders für Ausstellungsfahrzeuge geeignet
Optimaler UV- und Ozonschutz
- Kein Ausbleichen der Reifen
- Verhindert Versprödungen und Altersrisse
Pflegeschaum
- Sparsame Anwendung
- Bildet einen stabilen Schaum auf den Reifen, der nach zusammen sinken abläuft
AOX- und lösemittelfrei
Nicht auf Reifenlaufflächen, Bremsscheiben und Bremstrommeln sprühen. Enthält Silikon.
Achtung: Lauffläche nicht besprühen, da Rutschgefahr. Nicht auf Zweiradreifen, Bremsscheiben und – trommeln sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hochwertiges Pflegeprodukt für Reifenflanken.
Schaum gleichmäßig auf die Reifenflanken sprühen und trocknen lassen. Kein Nachwischen nötig. Auch auf nassen Reifen anwendbar. Bei starken Verschmutzungen kurz vorreinigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!