- Zum Nachschneiden des Reifenprofils
- Der Pistolengriff, über zwei Kabel an den Trafo angeschlossen, erlaubt eine große Bewegungsfreiheit
- Ohne Vorwärmen einsatzbereit
- Um die Klinge zu erhitzen, üben Sie einen leichten Druck auf den Reifen aus; die Spannung schaltet sich automatisch ab, sobald der Druck weggenommen wird
- Ausgestattet mit 20 R3-Klingen und Sechskantschlüssel/Griff zur Montage der Klingen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!