Reifensack PE recycelt
Reifensack PE recycelt - 1
Reifensack PE recycelt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifensack PE recycelt

Der Reifensack schützt den Kofferraum und den Fahrzeuginnenraum zuverlässig vor Schmutz und Abrieb während des Reifentransports

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Bestehend aus 98 % PCR (Abfälle aus dem Gelben Sack)


  • Jeder Reifensack trägt den Blauen Engel, ein renommiertes Umweltzeichen

  • Es erfüllt strenge Kriterien und minimiert die Umweltauswirkungen


Robuste sowie transparent-trübe Schutzfolie


  • Die Rollenware ist aus einer widerstandsfähigen und dehnfähigen Schutzfolie gefertigt

  • Sie ist zudem transparent, sodass der Innenraum sichtbar bleibt

  • Gleichzeitig ist sie trüb genug, um unerwünschte Blicke von außen zu verhindern


Praktischer Pappkern


  • Mit einem Pappkerndurchmesser von 50 mm ist die Handhabung einfach und effizient