Reiniger
Reiniger - 1
Reiniger - 2
Reiniger - 3
Reiniger - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reiniger

Reiniger für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten zum effektiven Entfernen von Staub, Verkrustungen, Öl, Fett, Harz und Korrosionsschutzschichten.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Human+Technology®


  • Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln

  • Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung

  • NSF registriert

  • ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert

  • Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik

  • Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe


Eigenschaften


  • Hervorragende Reinigungsleistung in A1-Qualität bei niedrigster Gefährdungsstufe nach TRGS 600

  • Reduziertes Brand- und Brandfolgenrisiko

  • Geringstes Gefährdungspotential – empfohlenes Produkt gemäß Gefahrstoffverordnung (Schutzstufe 2)

  • Sprühstrahl, kein Sprühnebel

  • Untere Explosionsgrenze von >1,5 Vol.-%

  • Hohe elektrische Ruheleitfähigkeit von >1.000 pS/m

  • Verkürzte Ablüftzeit mit einer Verdunstungszahl von 4,5
Hinweis
  • Bei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie muss die behandelte Oberfläche nach dem Einsatz des Produktes mit Trinkwasser nachgereinigt werden.

  • Nicht auf lackierten Oberflächen anwenden.

  • Bei Kunststoffen Verträglichkeit vor Gebrauch an verborgener Stelle prüfen.