Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
RISSFILL
Granulat für den Heißeinbau bei Schlaglöchern und Rissen im Asphalt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
RISSFILL ist eine speziell für die Reparatur von Rissen und kleineren Schlaglöchern (max.Tiefe 5 cm; max. Durchmesser 20 cm) entwickelte Thermoplastik.
- Verhindert das Entstehen von großen Schlaglöcher
- Reparaturzeit beträgt ca. 20 min. – vom Beginn bis zur Freigabe des Verkehrs
- Durch Aufheizen auf ca. 220°C - hervorragende Verbindung mit dem Bitumen im Asphalt
- Abstreuen der heißen Thermoplastik mit Griffigkeitsmittel - rutschhemmende Oberfläche, keine Geistermarkierungen
- Ganzjährig einsetzbar
Lagerung bei Temperaturen bis max. 30°C.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Ausbessern von Schlaglöchern mit einer max. Tiefe von 5 cm, natürlichen Rissen und Verbindungsstellen im Asphalt.
Verlegeanleitung:
1. Staub und losen Schmutz im Einsatzbereich gründlich entfernen.
2. Mit einem Gasbrenner den Einsatzbereich vorheizen.
3. Sollte das Granulat im Sack zu einem Stück gepresst sein, Sack aus max. 50 cm Höhe fallen lassen, um es zu lösen.
4. Eine Schicht RISSFILL von max.15 mm in den Einsatzbereich füllen und auf ca.200°C mit dem Gasbrenner erhitzen.
Hinweis: Ist der Einsatzbereich nicht verschlossen, Punkt 4 wiederholen.
5. Damit die Rutschfestigkeit gegeben ist und auf Straßen keine Phantommarkierung entsteht, die letzte heiße Schicht RISSFILL mit Splitt abstreuen.
6. Nach dem Abkühlen des RISSFILL mit einem hitzebeständigen Handschuh die Festigkeit der Oberfläche überprüfen, bevor die Straße für den Verkehr freigegeben wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!