Reparaturasphalt Premium

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturasphalt Premium

Lösungsmittelfreier, polymermodifizierter Reparaturasphalt (PMB).

  • Inhaltsgewicht: 25 kg
  • Chemische Basis: Bitumen
  • Farbe: Schwarz
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: -40 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 60 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: -40 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 60 °C
  • Dichte: 1,7 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0890362
25 kg Bitumen Schwarz Charakteristisch
1 St.
0890364
25 kg Bitumen Schwarz Charakteristisch
1 St.
0890366
25 kg Bitumen Schwarz Charakteristisch
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
Vorteile:


  • Lösungsmittelfrei

  • Zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und/oder Deckschichtabplatzungen auf Straßen

  • Deckenschluß bei Kabelarbeiten, um Schachtdeckel, Hydranten und Schieber

  • Anrampungen für Rollstühle, Behelfsausfahrten und Kanaldeckel

  • Verarbeitbar bei jedem Wetter auch bei Nässe von +60°C bis -40°C Umgebungstemperatur

  • Überbaubar mit Heißasphalt

  • Sofortige Verkehrsfreigabe (ohne Punkt- und Drehbelastung)


Eigenschaften:


  • Gebrauchsfertig

  • Lange Lagerfähigkeit

  • Zur Instandsetzung von Verkehrsflächen

  • Reparatur von Asphalt- und Betonbelägen

  • Ohne Voranstrich verarbeitbar

  • Lösungsmittelfrei

  • Mineralkörnungen nach EN 13043

  • Dauerhafte Reparatur von Schadstellen

  • Mit Walzasphalt vergleichbar

  • Ausgezeichnete Standfestigkeit

  • Elastische Konzistenz

  • Hohe Widerstandsfähigkeit

  • Kann problemlos überbaut werden
Hinweis

Lagerstabilität 12 Monate. Frostfreie Lagerung nicht erforderlich.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.