Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tool Retractor Martor 9960
Der TOOL RETRACTOR schützt Ihr Schneidwerkzeug vor Verlust und vor dem Herunterfallen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kernstück ist die hochbelastbare und bis zu 90 cm ausziehbare Kevlar Schnur. Sobald Sie Ihr Messer loslassen, wird es über die flexible Schnur zu Ihnen zurückbefördert. Ihre Hände sind frei für andere Tätigkeiten – das Messer bleibt stets griffbereit.
Der Karabiner ist für Ihre Gürtelschlaufe gedacht, das Stahlseil am anderen Ende für die Öse Ihres Schneidwerkzeugs.
Die Schlaufe aus Stahlseil ist so ausgestaltet, dass sie zu fast allen MARTOR-Messern mit Öse passt. Dabei sollte Ihr Werkzeug nicht mehr als 170 g wiegen – damit sich die Kevlar Schnur auf Wunsch sofort wieder einziehen kann.
Die Kevlar Schnur ist beim Schneiden permanent in Bewegung. Deshalb hält sie auch eine Menge aus – genau genommen Kräfte von bis zu 355 N. Sie können die Kevlar Schnur auf bis 90 cm Länge ausziehen. Genug, um flexibel zu arbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!