Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rillenkappe Oktagon
Für die Herstellung von wasserdichten Abstandhaltern (Spreizen) in Verbindung mit Distanzrohren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bis 5 bar Wasserdruck geprüft, nur in Verbindung mit Stopfen (Art.-Nr. 0519160322)
- Kein Einkleben des Stopfens erforderlich
- Material: Regranuliertes HDPE
Wird in Verbindung mit Distanzrohr und Stopfen als Abstandhalter zwischen den Schalungen eingesetzt. Distanzrohr muss 8 cm kürzer als die eigentliche Wandstärke abgeschnitten werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!