Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringmaulschlüssel-Satz Zoll Kurze Form 8-teilig
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt
Norm: DIN 3113A / ISO 3318/773
Geometrie: Ringseite 15º abgewinkelt, Maulstellung 15º
Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, Köpfe und Ring poliert
Inhalt: 8 Teile
Je 1 Ringmaulschlüssel mit Zoll 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!