Ringmaulschlüssel kurze Form
Ringmaulschlüssel kurze Form - 1
Ringmaulschlüssel kurze Form - 2
Ringmaulschlüssel kurze Form - 3
Ringmaulschlüssel kurze Form - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringmaulschlüssel kurze Form

Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Ringaußendurc... Maulbreite (außen) Ringdicke Anzahl VE
Preis/VE
0713301380
38 mm 56,5 mm 76,6 mm 19 mm
1 St.
0713301410
41 mm 61,5 mm 83,5 mm 20 mm
1 St.
0713301460
46 mm 66,5 mm 91,5 mm 21 mm
1 St.
0713301550
55 mm 86 mm 118 mm 28 mm
1 St.
0713301500
50 mm 73,5 mm 101,5 mm 22,6 mm
1 St.
0713301600
60 mm 93,6 mm 126 mm 30 mm
1 St.
0713301055
5,5 mm 10,5 mm 14 mm 5,5 mm
1 St.
0713301360
36 mm 53,4 mm 73,6 mm 18,2 mm
1 St.
071330129
29 mm 43,8 mm 63,5 mm 16,5 mm
071330127
27 mm 40,8 mm 59 mm 15,5 mm
1 St.
071330128
28 mm 42,8 mm 62 mm 16 mm
071330122
22 mm 33,7 mm 49 mm 13,5 mm
1 St.
071330121
21 mm 32,2 mm 47 mm 12,5 mm
1 St.
071330120
20 mm 30,7 mm 45 mm 12 mm
071330126
26 mm 39,8 mm 57 mm 15,5 mm
1 St.
071330125
25 mm 38,5 mm 55 mm 15 mm
1 St.
071330124
24 mm 36,9 mm 53 mm 14,5 mm
1 St.
071330123
23 mm 35,2 mm 51 mm 14 mm
1 St.
071330116
16 mm 24,6 mm 36 mm 10 mm
071330117
17 mm 26,1 mm 38 mm 10,5 mm
071330118
18 mm 27,7 mm 40 mm 11 mm
071330119
19 mm 29,9 mm 42 mm 11,5 mm
071330111
11 mm 17,4 mm 25 mm 8 mm
071330110
10 mm 16,1 mm 22,5 mm 7,5 mm
071330113
13 mm 20,4 mm 29 mm 9 mm
071330112
12 mm 18,9 mm 27 mm 8,5 mm
071330115
15 mm 22,9 mm 33,5 mm 10 mm
071330114
14 mm 21,6 mm 31 mm 9,5 mm
071330109
9 mm 14,6 mm 20 mm 7 mm
071330107
7 mm 11,8 mm 16 mm 6 mm
071330108
8 mm 13,2 mm 18 mm 6 mm
071330106
6 mm 10,5 mm 14 mm 5,5 mm
071330132
32 mm 47,8 mm 69 mm 17,5 mm
1 St.
071330130
30 mm 44,8 mm 65 mm 17 mm
1 St.
071330134
34 mm 50,8 mm 73 mm 18 mm
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
  • Antrieb Ringseite: POWERDRIV 12kt.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt; Köpfe und Ring poliert

  • Geometrie: Ringseite 15º abgewinkelt, Maulstellung 15º