Ringöse GK 10 anschweißbar zum Heben von Lasten
Ringöse GK 10 anschweißbar zum Heben von Lasten - 1
Ringöse GK 10 anschweißbar zum Heben von Lasten - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringöse GK 10 anschweißbar zum Heben von Lasten

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • 4-fache Sicherheit

  • Mit doppelter Anschweißbasis

  • Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche

  • Bestehend aus hochfestem Stahl

  • Epoxydharz beschichtet

  • Güteklasse GK 10

  • Lackiert in RAL 3022
Leistungsnachweis

Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln

Hinweis
  • Der Anschweißbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweißt

  • Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet

  • Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen

  • Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/- 10%)

  • Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäß den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden
Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 105 484 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 105 606,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,38 t6,7 t6,7 t14,1 t10,1 t6,7 t
5162 105 6510 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 105 9016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t
5162 105 13030 t30 t60 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t

Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln