Ringöse
Ringöse - 1
Ringöse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringöse

Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf mit Feder

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Anschweißbarer Ringbock mit einzelner Anschweißbasis zum Zurren von Lasten

  • Sicherheitsfaktor 2

  • Zu 100 % rissgeprüfte Ringlasche

  • Lackiert in RAL 9005
Hinweis

Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen geeignet. Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen.



Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN12195/1