- Schnell regenfest
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Anstrichverträglich
- Nach Aushärtung überstreichbar mit den meisten auf dem Markt befindlichen Farben
- Unausgehärteter Dichtstoff kann mit Wasser entfernt werden
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können zu Trockungsverzögerungen führen. Unausgehärteter Dichtstoff nicht dem Regen aussetzen. Unelastische Anstriche können zu Haarrissen führen.
Für die Reparatur und Ausbesserung von Beschädigungen und Rissen in Struktur- und Reibeputze im Innen- und Aussenbereich. Gute Haftung auf Putz, Beton, Mauer- und Ziegelwerken, elox. Aluminium, Gips, Hart-PVC und Holz.
Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Poröse Untergründe mit einer verdünnten Acryl-Wasser Mischung im Verhältnis 1:1 bis 1:5 vorbehandeln. Die Dichtmasse kann mit Wasser oder einem neutralen Glättemittel geglättet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!