Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650
Zum Schleifen, Satinieren, Mattieren, Reinigen, Polieren, Anschleifen, Entrosten und Entlacken von Rundstäben, Treppengeländern, Handläufen, Rohrbögen und Rohren im Sichtbereich von 8-250 mm Durchmesser.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für den Einsatz auf Poliermaschine, Art.-Nr. 07024530 und regelbare Winkelschleifer von 500-3.500 min-1
Schleifen an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. montierte Handläufe mit 4 cm Wandabstand
Geringer Umschlingungswinkel, niedrigere Schleiftemperatur bzw. Materialerwärmung
Konstruktion des Vorsatzes
Anpassen des Anpressdrucks
Schwenkarm mit Härtegradarretierung
Keine Beschädigungen oder Schleifspuren am Rohr sowie Verschleifen in engsten Radien möglich
Feststehende und im Ø ca. 1 mm größere Seitenscheibe und Führungsnuten in den Umlenkrollen
Einfaches Wechseln der feststehenden Führungsrollen
Integriertes Werkzeug im Handknauf
- Achten Sie beim Einsatz mit dem Rohrbandschleifer auf die Drehzahl der Maschine und die max. Drehzahlangabe der verwendeten Schleifmittel. Somit lassen sich Beschädigungen am Vorsatz sowie am Bauteil vermeiden.
- Nicht passend für folgende Maschinen: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Beim Schleifen von Rohrbögen muss die feststehende Seitenscheibe auf dem Rohr aufgelegt werden. Somit verhindert man das Abspringen des Bandes und ermöglicht ein ruhiges Führen der Maschine im 90°- Winkel zum Rohr. Der letzte Schliff sollte immer von links nach rechts erfolgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!