Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrdurchführung 4 Kabel
Als Mehrfachdurchführung oder als Blindverschluss für Futterrohre und Kernbohrungen einsetzbar.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Rohrdurchführung 4 Kabel dient der sicheren Abdichtung von diversen Kabel- und Rohrdurchführungen. Die Dichtbereiche für die vier Durchführungen eines Rohres/ Kabels sind mit geteilten Gummilamellen abgestuft und somit für verschiedene Kabeldurchmesser von 6 mm bis 30 mm einsetzbar. Die Druckplatten der Dichtung sind geteilt, so dass eine nachträgliche Montage möglich ist. Eine Verzahnung der Druckplatten an der Teilung vermeidet ein Auseinanderklaffen der geteilten Dichtung beim Anziehen.
Vorteile
- Eine Dichtung für ID 100 mm mit 4 Kabel/ Rohrdurchführungen
- Lamellentechnik mit Einsatzbereich von 6 mm bis 30 mm
- Geteilte Dichtung einfach klappbar mit Arretierfunktion
- Geringe Lagerhaltung
- Sichere, schnelle Montage
- Doppelt dichtend
Eine Kernbohrung kann mit 4 pipes KB-Epoxidharz beschichtet werden, um den Beton zu schützen und eventuelle Lunker/Riefen zu glätten.
Kabel/Mediumrohre sollten abgestützt werden.
Montageanleitung
1. Futterrohr/Kernbohrung und Kabel/Mediumrohre reinigen. Medienleitungsdurchmesser ermitteln und mit den Angaben auf dem Dichtungssatz prüfen.
2. Zu entfernende Lamellen für den entsprechenden Kabel/Mediumrohrdurchmesser abzählen.
3. Mit einem scharfen Messer die entsprechenden Lamellen abtrennen.
4. Kabel durchführen und Ringraumdichtung wandbündig in das Futterrohr bzw. in die Kernbohrung einschieben (ggf. Kabel mit Gleitmittel einstreichen).
5. Muttern mit Drehmomentschlüssel mit max. 5 Nm (M6) anziehen, ggf. nach zwei Stunden nachziehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!