Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rohrdurchführung 4 Kabel
Rohrdurchführung 4 Kabel - 1
Rohrdurchführung 4 Kabel - 2
Rohrdurchführung 4 Kabel - 3
Rohrdurchführung 4 Kabel - 4
Rohrdurchführung 4 Kabel - 5
Rohrdurchführung 4 Kabel - 6
Rohrdurchführung 4 Kabel - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrdurchführung 4 Kabel

Als Mehrfachdurchführung oder als Blindverschluss für Futterrohre und Kernbohrungen einsetzbar.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Rohrdurchführung 4 Kabel dient der sicheren Abdichtung von diversen Kabel- und Rohrdurchführungen. Die Dichtbereiche für die vier Durchführungen eines Rohres/ Kabels sind mit geteilten Gummilamellen abgestuft und somit für verschiedene Kabeldurchmesser von 6 mm bis 30 mm einsetzbar. Die Druckplatten der Dichtung sind geteilt, so dass eine nachträgliche Montage möglich ist. Eine Verzahnung der Druckplatten an der Teilung vermeidet ein Auseinanderklaffen der geteilten Dichtung beim Anziehen.



Vorteile


  • Eine Dichtung für ID 100 mm mit 4 Kabel/ Rohrdurchführungen

  • Lamellentechnik mit Einsatzbereich von 6 mm bis 30 mm

  • Geteilte Dichtung einfach klappbar mit Arretierfunktion

  • Geringe Lagerhaltung

  • Sichere, schnelle Montage

  • Doppelt dichtend
Hinweis

Eine Kernbohrung kann mit 4 pipes KB-Epoxidharz beschichtet werden, um den Beton zu schützen und eventuelle Lunker/Riefen zu glätten.


Kabel/Mediumrohre sollten abgestützt werden.