Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mauerkragen
Eine sichere hydrostatische Abdichtung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mauerkragen dienen als Wassersperre für Rohrleitungen, insbesondere beim Boden. Wanddurchführungen, wo Mediumrohre oder Hülsrohre direkt in den Beton vergossen werden. Der Mauerkragen findet Anwendung, wenn nachträglich keine Mauerhülse oder Kernbohrung mehr angebracht werden kann oder keine nachstellbare Dichtung sinnvoll ist.
- Schnelle Montage
- Sichere Wassersperre
- Für zahlreiche Rohrmaterialien verwendbar
- Für verschiedenste Bauwerke einsetzbar
- Radondicht
Druckdicht bis 5 bar
- Hydrostatische Abdichtung von Rohren
- Für die Durchführung von zahlreichen Rohrarten (Kupfer, Stahl, Gußeisen, Kunststoff, Faserzement, Beton, Steinzeug) durch Decken, Wände und Fußböden
- Bei Schachteinführungen
- Für Schwimmbäder
- Für Grundwasserwannen
1. Einzubetonierende Rohroberfläche reinigen
2. Mauerkragen auf Mediumrohr aufstecken
3. Mauerkragen bis zur Mitte des Mauerwerks schieben
4. Spannbänder beidseitig um den Mauerkragen anbringen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!