Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrdurchführung Universal
Als Einzeldurchführung oder als Blindverschuss einsetzbar. Besonders für Kunststoffrohre geeignet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Dichtbereich für die Durchführung eines Rohres/Kabels ist mit Gummilamellen abgestuft und somit für verschiedene Außendurchmesser einsetzbar.
Vorteile
- 3 Dichtungen für 80% der gängigsten Rohrabmessungen
- Geringer Lagerbedarf
- Sichere, schnelle Montage
- Lammellentechnik mit großen Einsatzbereich
- Geteilte Dichtung einfach klappbar mit Arretierfunktion
- Doppelt dichtend
Klappbare Arretierfunktion nur bei 100mm Kernbohrungen/Futterrohre erhältlich.
Empfohlener Drehmoment: 5 Nm
Montagehinweis
1. Zu entfernende Lamellen für den entsprechenden Medium-Rohrdurchmesser abzählen
2. Zum Abtrennen der Lamellen werden diese mit der Hand oder einem Schraubenzieher nach hinten durchgedrückt
3. Die Resthaut an der Lamellenkante einschneiden
4. Die Lamelle kann mit der Hand abgezogen werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!