Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrmanschette RM 30 / RM 50
Brandschutzmanschette für brennbare Rohrleitungen in Wand und Decke.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Montage mit Schrauben
- Extra lange Befestigungslaschen, flexible Ausrichtung
- Doppelbelegung bei Verbundrohren in einer Manschette
- Brennbare Rohre in Rohrendkonfiguration U / U geprüft
- Brennbare Rohre auf Muffe geprüft
- Anwendung im Innen- und Außenbereich
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Anwendung in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken. Brennbare Rohre [mit und ohne Muffe), Aluverbundrohre, EIR / Flexrohre mit und ohne Kabelbelegung.
Die Manschetten RM 30 oder RM 50 werden in der passenden Manschettengröße um das brennbare Rohr gelegt, bündig zur Bauteiloberfläche ausgerichtet und mittels der Lasche verschlossen. Anschließend werden alle Befestigungslaschen mit geeigneten Schrauben, Dübeln, bzw. Gewindestangen an der Decke befestigt. Eine Doppelbelegung bei Aluverbundrohren mit Nullabstand ist möglich. Bei Wänden erfolgt die Montage beidseitig, bei Decken nur unterseitig. Ringspaltverschluss mit A1-Baustoff (z.B. Gipsspachtel).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!