Sanitärrohrschelle Tipp 1/2" SRS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sanitärrohrschelle Tipp 1/2" SRS

Zweischraubige Rohrschelle für mittlere bis schwere Lastbereiche.

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich
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
Gummieinlage:


  • EPDM-Profilgummi nach BAE 4275

  • Temperaturbeständig -40°C bis +100°C

  • Silikonfrei

  • Schalldämmung nach DIN 4109


Rohrschelle:


  • Profilsicken für höhere Verwindungsfestigkeit

  • Stahl, galvanisch verzinkt

  • Materialstärke: 14-20mm bis 60-66mm: 20x2mm, 63-68mm bis 197-203mm: 25x2,5mm

  • Anschlussmutter 1/2", rundumgeschweißt


Verschlussschraube:


  • gegen verlieren gesichert

  • Dimensionen: 14-20 bis 35-42mm: M6x20, 40-47mm bis 60-66mm: M6x25, 63-68mm bis 73-80mm: M8x35, ab 82-87mm: M8x40

  • Halbrundkopf mit Kombikreuzschlitz