Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Express
Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Express - 1
Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Express - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Express

Express-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch einfaches Zudrücken per Hand

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich
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
  • Einzigartiger Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage

  • Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube, auch ohne Werkzeug von Hand möglich

  • Schallschutzpolster des Profilgummis werden beim manuellem Schließen nicht gequetscht

  • Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde

  • Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube

  • Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher