Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Priopress KST
Gleit- und Festpunktrohrschelle für Kunststoffrohre zum Aufklappen mit exklusivem Pressverschluss und feinjustierbarer Schraube
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vormontage mit Klickverschluss
- Schnell, einfach und sicher beim Verschließen dank einrastendem Klickverschluss
- Kraftsparendes Einlegen der Rohre bei Überkopfmontage
Sicherheitspressverschluss
- Schnelles Spannen, auch ohne Werkzeug von Hand, durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube
- Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde
- Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube
- Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher
- Festpunktjustierung durch Druck auf die Verschlussschraube
Gleitfähige Spezial-Gummieinlage
- Ermöglicht die ungehemmte Ausdehnung der Rohre und verhindert so ihr Festkleben
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Schallschutz für DIN 4109
Die Materialqualität der Schallschutzeinlage ist auf die Verlegung von PE-X, PB, PP, PVC und PVC-C Kunststoffrohren in der Hauswassertechnik abgestimmt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!