Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Priopress
Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Priopress - 1
Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Priopress - 2
Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Priopress - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Priopress

Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusiver Pressverschluss und feinjustierbarer Verschlussschraube

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Mit Klickverschluss vormontieren


  • Schnell, einfach und sicher beim Verschließen dank einrastendem Klickverschluss

  • Kraftsparendes Einlegen der Rohre bei Überkopfmontage


Schneller Pressverschluss


  • Schnelles Spannen, auch ohne Werkzeug von Hand, durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube

  • Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde

  • Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube

  • Öffnen wie gewohnt mit Kreuz- oder Flachschraubendreher


Weitere Vorteile


  • Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei

  • Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig nach DIN 53508 und DIN 53509
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.