Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Smartlock Edelstahl
Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Montage dank neuem Verschlussmechanismus mit verkürzter Spannschraube
- Leichtes Eindrehen durch die gefederten Spannschrauben
- Besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage dank Profilgummi
- Verklebte EPDM-Gummieinlage mit Luftkammern: Bietet besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage und trägt zur Schalldämmung nach DIN 4109 bei.
- Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig nach DIN 53508 und DIN 53509 ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
- Klemmschraube M5 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet
- Versenkter Schraubenkopf im Schellenband verhindert ungewolltes Öffnen und sorgt für eine saubere, sichere Optik
- Stapelbare Verpackung für effiziente Lagerung, Transport und Auslagerung, ideal für den Baustellenalltag
Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur, Wasser und wässrigen Lösungen bis + 70 °C, alkoholischen Lösungen, Ester, Ketone, Witterung und Seewasser
Bedingt beständig gegen Fette und Mineralöle, tierische, pflanzliche Öle und Fette
Nicht beständig gegen heiße Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe
Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen wie: Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Chemische Industrie, Solaranlagen, Leitungen im Außenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!