Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gelenkschelle aufklappbar
- Exklusiver Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
- Verkürzte Spannschraube durch neuen Verschlussmechanismus bringt Zeit- und Montagevorteile
- Zum Patent angemeldeter Click-Mechanismus aus hochwertigem Federstahl bietet sicheres Einrasten
- Gefederte Spannschraube für leichteres Eindrehen der Schraube
- Verschlussschraube versenkt sich zum Teil im Schellenband
- Sicherung der Verschlussschraube gegen Herausrutschen
- Neuartiger Profilgummi, besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage durch Optimierung des Gummiprofils
- Schallisolierung für DIN 4109
- Alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft
- Temperaturbeständig –40°C bis +120°C
- Silikonfrei
- Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher
- Anschweißmutter M8/M10 vier-Punktverschweißt (hohe Festigkeit und Sicherheit bei Torsionskräften)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!