Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS ML mittellast-Gelenkschelle zum Aufklappen
Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für die sichere und schnelle montage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kombimutter M8/M10 rundum geschweißt
- Durchgehende Spannbereiche von 15 - 115 mm
- Federstahlclip gegen verdrehen gesichert
- Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung
- Versteifung durch Sickenbildung im Schellenband
- Zusätzliche Sicherung vor Herausrutschen der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung
- Klemmschraube M6 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Zur Befestigung von Rohrleitungen mit höheren Belastungen für Industrie und Haustechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!