Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP-Smartlock GS
Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durchgehende Spannbereiche von 11 bis 115 mm.
- Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert.
- Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung.
- Versteifung dank Sickenbildung im Schellenband.
- Zusätzliche Sicherung der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung.
- Klemmschraube M5 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet.
- Die Gummieinlage ist dauerhaft verklebt und mit drei Luftkammern ausgestattet. Sie bietet optimalen Schallschutz und verhindert sichtbare Gummiwulste oder Verrutschen.
- Stapelbare Verpackung für effiziente Lagerung, Transport und Auslagerung, ideal für den Baustellenalltag.
- Gut sichtbare Maßangaben in mm und Zoll auf Ober- und Unterteil erleichtern die Identifikation und Planung.
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!