Rohrschelle schwere Ausführung 1/2 Zoll

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle schwere Ausführung 1/2 Zoll

Zweischraubige Sanitärrohrschelle für mittlere Lastbereiche.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Technische Daten Gummieinlage


  • EPDM Profi lgummieinlage nach BAE 4275

  • Temperaturbeständig -40°C bis +100°C

  • Silikonfrei

  • Schalldämmung nach DIN 4109


Rohrschelle


  • Material Stahl galvanisch verzinkt

  • Anschlussmutter 1/2“ rundum geschweißt

  • Materialstärke: 20 - 29 bis 108 - 118; 30 x 3 mm; 125 - 130 bis 164 - 170; 40 x 4 mm


Verschlussschrauben


  • Bis Spannbereich 48 - 54 M 8 x 25

  • Ab Spannbereich 57 - 64 M 8 x 30

  • Ab Spannbereich 72 - 80 M 10 x 30

  • Ab Spannbereich 99 - 103 M 10 x 35

  • Ab Spannbereich 159 - 168 M 10 x 40