Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollbandmass ABS Gehäuse
Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gehäuse aus Kunststoff
Geringes Gewicht und Vermeidung von Korrosion.
Lange Lebensdauer des Bandes
Stoßdämpfer für schonenden Bandrücklauf. Beim Einziehen des 5, 8 und 10 m Massbandes kann
ein leichtes kippen erforderlich sein. Dadurch werden Verletzungen durch zu schnelles Einziehen
vermieden.
Gute Lesbarkeit
- Gelb lackiertes, beschichtetes Band
- Zentimeter-/Millimetereinteilung
- Rote Zehnerzahlen
- Reduktion von Spiegelungen durch Anti-Reflekt-Beschichtung
Gleitende Endhaken
Mehrfach vernietet und verstärkt.
Stahlband durch Wölbung extrem stabil
Abknicken beim Auszug erfolgt erst sehr spät.
Anwenderfreundlich
- Automatischer Bandeinzug
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Ergonomisch geformtes Gehäuse
- CE
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!