Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollen-Werkzeugkoffer Classic, King-Size mit Kippzylinderschlösser
Das King-Size-Format mit Rollen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm
1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- Höhe 88 mm, frei unterteilbar
1 Dokumentenfach im Deckel mit
- 2 Visitenkartenfächern
- 2 Stifthaltern
2 Kippzylinderschlösser
Der Koffer ist unbestückt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!