Rollen-Werkzeugkoffer
Rollen-Werkzeugkoffer - 1
Rollen-Werkzeugkoffer - 2
Rollen-Werkzeugkoffer - 3
Rollen-Werkzeugkoffer - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollen-Werkzeugkoffer

Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen

  • Höhe: 250 mm
  • Breite: 485 mm
  • Tiefe: 385 mm
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Produktgewicht (per Stück): 6693 g
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
Art.-Nr. Höhe Breite Tiefe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0715930050
250 mm 485 mm 385 mm PP - Polypropylen
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
Werkzeuge bleiben während des Transports in den Aufnahmetaschen


Dank Laufrollen auf der breiten Seite.



Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen


Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff.



  • Teleskop-Ausziehgriff sowie ein zusätzlich robuster Tragegriff

  • Abschließbare Zylinderschlösser (gleichschließend)

  • Metallscharniere sowie Deckelhalter

  • 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen für Werkzeuge

  • Bodenschale mit Trennstegen

  • Zuladung bis 35 kg
Hinweis

Der Koffer ist unbestückt.