Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TOWER PROTECT 180/60
Für geringe Platzverhältnisse. Kompakt, leicht und mit vorlaufendem Seitenschutz.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vorlaufenden Seitenschutz: Die Montage des Geländers erfolgt bereits vor der Plattform, dadurch ist man bereits beim Aufbau rundum gesichert
- Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen
- Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind
- Robust und stabil durch rundum geschweißte und gepresste Verbindungen
- Werkzeuglose Montage/keine losen Kleinteile
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
Konfigurationen | ||||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | ||||||
2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | ||
0962 940 822 | 0962 940 823 | 0962 940 824 | 0962 940 825 | 0962 940 826 | 0962 940 827 | 0962 940 828 | ||
0962 940 840 | Montagerahmen 60/4 Sprossen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
0962 940 841 | Montagerahmen 60/7 Sprossen | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
0962 940 850 | Plattform mit Luke | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
0962 940 860 | Geländerrahmen PROTECT 180 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
0962 940 863 | Diagonalstrebe 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0962 940 866 | Horizontalstrebe 180 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0962 940 870 | Boardbrettkranz 180/60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0962 940 880 | Lenkrolle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0962 940 883 | Dreieckausleger A | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
0962 940 884 | Dreieckausleger B | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!