Rollwerkbank PRO
Rollwerkbank PRO - 1
Rollwerkbank PRO - 2
Rollwerkbank PRO - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollwerkbank PRO

Hochbelastbare Rollwerkbank flexibel einsetzbar für z.B. schwere Montagearbeiten

  • Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 835 x 700 mm
  • Farbe Rahmen: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff Tischplatte: Multiplex Buche
  • Tischplattendicke: 40 mm
  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Traglast: 600 kg
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Anzahl Rollen: 4 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Schubladen Ausführung Schubladen Farbe Schublade Anzahl VE
Preis/VE
0957342024
PRO RWB 1/0 Ohne Schubladen
1 St.
0957342032
PRO RWB 1/4 4 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm Lichtgrau RAL 7035
1 St.
0957342031
PRO RWB 1/4 4 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm Enzianblau RAL 5010
1 St.
0957342030
PRO RWB 1/4 4 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm Verkehrsrot RAL 3020
1 St.
0957342034
PRO RWB 1/4 4 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm Verkehrsgrau A RAL 7042
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Gefaste Arbeitsplatte, 40 mm Buche Multiplex, farblos lackiert, dadurch wasser- und ölbeständig

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial

  • Robuster Fahrgriff

  • Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 200 mm


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

  • Rahmen aus stabilem 4-kant-Rohr, 30 x 30 mm

  • Hohe Gesamtbelastung: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Innerhalb weniger Wochen Lieferbar.