Türdrücker A 505
Türdrücker  A 505 - 1
Türdrücker  A 505 - 2
Türdrücker  A 505 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 505

Speziell geeignet für den Feuerschutzbereich

  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Lochung: PZ
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Vierkantgröße: 9 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Normen: EN 1906, DIN 18273
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 62 mm
  • Grifflänge: 130 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Beschlagsausf... Wechselstift Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff Knaufdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0687155066
Drücker/Blind
1 St.
0687155063
Drücker/Knopf Mit M12-Gewinderolle Fest 50 mm
1 St.
0687155062
Drücker/Drücker
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
Brandschutzgeprüft


Entspricht den speziellen Anforderungen an Brandschutztüren.



Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Gebrauchskategorie: 4


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!