- Material: Messing
- Federgelagerter Drücker auf Rosette: Stellt die Rückstellung des Drückers nach Betätigung in die Waagerechte sicher.
- Durchgehende Befestigung: Bestmöglicher Halt für die Rosette.
- Für Türstärken von 38 bis 42 mm: Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar.
- Für Zimmer- und Badtüren: Ermöglicht die Ausstattung von kompletten Wohnungen.
Montagetipp:
Durch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.
Zusatzartikel:
- Zimmerschlösser
- Profilzylinder
- Schließanlagen
- Zimmertürbänder
- Lüftungsgitter
- Türstopper
- Möbelgriffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!