Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rosetten-Garnitur Berlin
Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC- und Badtüren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Material: Edelstahl
- Lagerung: Gleitlager Kunststoff
- Befestigung: Durchgehend mit metrischen Schrauben
- Türblattstärke: von 38 bis 42 mm
- Spielfreie Verbindung zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette
- Freie Winkelbewegung: ≤ 1 mm
Zusatzartikel
- Bohrlehren
- Einsteckschlösser
- Türschließer
- Drehtürantriebe
- Türstopper
- Lüftungsgitter
- Fensteroliven
- Türbänder
- Ziehhülsen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!