Rosetten-Ganitur Jam
Rosetten-Ganitur  Jam  - 1
Rosetten-Ganitur  Jam  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rosetten-Ganitur Jam

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Material: Messing

  • Federgelagerter Drücker auf Rosette: Stellt die Rückstellung des Drückers nach Betätigung in die Waagerechte sicher.

  • Durchgehende Befestigung: Bestmöglicher Halt für die Rosette.

  • Für Türstärken von 38 bis 42 mm: Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar.

  • Für Zimmer- und Badtüren: Ermöglicht die Ausstattung von kompletten Wohnungen.
Hinweis

Montagetipp:


Durch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.



Zusatzartikel:


  • Zimmerschlösser

  • Profilzylinder

  • Schließanlagen

  • Zimmertürbänder

  • Lüftungsgitter

  • Türstopper

  • Möbelgriffe