Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rosetten-Garnitur Neo 1
Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Kellertüren.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Material: Edelstahl
- Lagerung: Gleitlager Kunststoff
- Befestigung: Durchgehend mit metrischen Schrauben
- Für Türblattstärke: von 38 bis 42
- Spielfreie Verbindung zwischen
- Drücker und Bewegungselement in der Rosette
- Freie Winkelbewegung: ≤ 1 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!