Türdrücker Neo 5 Easy

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker Neo 5 Easy

NEUES DESIGN für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/BAD und Kellertüren

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Einsatz: mit Einsteckschlösser SOLO

  • Material: Edelstahl

  • Lagerung: Gleitlager Kunststoff

  • Befestigung: Selbstklebefläche

Nocken gegen das Verdrehen


  • Für Türblattstärke: von 38 bis 42

  • Spielfreie Verbindung zwischen

Drücker und Bewegungselement in der Rosette


  • Einfrästiefe bündig 3,8 mm

  • Freie Winkelbewegung: ≤ 1 mm


  • Vierkantstift 8 x 100mm Drückernuss

  • Vierkantstift 4 x 60mm Sperrnuss, Selbstklebeflächen, Bohrschablone und Innensechskantschlüssel
Hinweis

Zusatzartikel:


  • Türbänder

  • Schließblech

  • Türstopper

  • Frässchablone für Stulp

  • Einsteckschloss SOLO

  • Türschließer UTS 750/760 (verdeckt)